Thorn - Projecteur LED - CONTRAST - CONT3 4L50-RGBW MB NG IN ANT - 96633437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 209 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319770923
Réf. Sonepar
00019977092
Réf. Fournisseur
96633437
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
209 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
classe de protection:
II
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
couleur de la lumière:
RGB
facteur de puissance (cos phi):
0.6
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
103 mm
diamètre externe:
83 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
8
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur architectural de taille Small Monté sur étrier avec LED alimentées en 500mA et un faisceau moyenne. ,. Pré-câblé avec connecteur IP66, appareillage à commander séparément. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Avec LED RVBB (Blanc = 830), Dimensions : Ø83 x 103 mmPuissance du luminaire: 8 WFlux lumineux du luminaire: 209 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 26 lm/WPoids : 0,9 kg



