Thorn - Transformateur AC/DC - SUPERSYSTEM - SUP2 DRIVER 75W AC/DC CAN UNIT SR - 22169744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008709803244
Réf. Sonepar
00019980324
Réf. Fournisseur
22169744
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC argent
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED (AC/DC) 75 W, silber, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; cache-piton en aluminium argent ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,1 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED (AC/DC) 75 W, silber, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; cache-piton en aluminium argent ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,1 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).
NoticePDF



