TP-Link - Kit 2 adapt. CPL 1000Mbits Gigabit M/F - TL-PA7017P KIT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364089115

Réf. Sonepar

08196408911

Réf. Fournisseur

TL-PA7017P KIT

Marque

TP-Link

TP-Link Kit CPL Homeplug AV2 débit 1000 Mbps + prise électrique, 1 port Gigabit débit 1000 Mbps, Plug and Play, portée 300m, mode Veille automatique, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Nombre d'adaptateur: 2
  • Nombre de ports Ethernet: 
  • Performance Ethernet: 10/100/1000 Mbps/s
  • Vitesse de transmission: 1000 Mbits/s
  • Fonctions:
    • Prise 220V intégré: Oui
    • HomePlug AV2
    • Cryptage AES 128 bits par pression de touche
  • Portée: 300 m
  • Consommation max: 3.264 W
  • Dimensions: 
    • 58 x 42 x 95 mm
  • Compatibilité pour tpPLC Utility:
    • Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 and Mac OS X (10.7 or later)