TP-Link - Switch 19" 8 ports PoE 2,5 Giga + 2 SFP+ - SG3210XHP-M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364030797
Réf. Sonepar
08196403079
Réf. Fournisseur
SG3210XHP-M2
Marque
TP-Link
Switch 19" 8 ports PoE 2,5 Giga + 2 SFP+ Switch administrable L2+ Interfaces: 8 x ports RJ-45 2.5G PoE 2 x ports SFP+ 1 x port RJ-45 console 1 x port micro USB console Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 240 W Rackable
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 8 x ports RJ-45 2.5G PoE
- 2 x ports SFP+
- 1 x port RJ-45 console
- 1 x port micro USB console
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 240 W
- Backplane : 80 Gbps
- Fonctions
- QoS
- Link aggregation
- Spanning tree protocol
- Mirroring
- IGMP snooping
- VLAN
- ACL
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 292 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 180 x 44 mm





