TP-Link - Switch 4 ports Giga POE+ 62 W + 4 ports Giga - SG2008P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - modèle de table (desktop)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364072957
Réf. Sonepar
08196407295
Réf. Fournisseur
SG2008P
Marque
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
modèle de table (desktop)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
62 W
Ethernet:
Oui
couche 3:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- Dont 4 x PoE
- 8 x ports Gigabit
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 62 W
- Backplane : 16 Gbps
- Fonctions:
- QoS
- STP
- Link aggregation
- VLAN
- ACL
- ...
- Alimentation externe 54V
- Consommation : 79 W
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 209 x 126 x 26 mm





