Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent - 8269000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 307.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921485

Réf. Sonepar

00165292148

Réf. Fournisseur

8269000

Marque

Trilux

couleur:

argent

largeur:

64 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

307.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R - aluminium

Les Atouts de l'article:

Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD1... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.