Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 92mm - 8185900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 102 mm
longueur - 92 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242676224
Réf. Sonepar
00165267622
Réf. Fournisseur
8185900
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
102 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui
Accessoire mécanique - Sonnos
Les Atouts de l'article:
Recouvrement pour protéger le réflecteur de l'encrassement après l'installation du luminaire. Convient uniquement pour le fonctionnement sur le chantier. Unité d’emballage comprenant 10 pièces.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Recouvrement pour protéger le réflecteur de l'encrassement après l'installation du luminaire. Convient uniquement pour le fonctionnement sur le chantier. Unité d’emballage comprenant 10 pièces.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


