Trilux - Alimentation par le dessus pour Rail DALI suspendu 92 mm blanc - 8898500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Alimentation par le dessus pour Rail DALI suspendu 92 mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 92 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971176

Réf. Sonepar

00165297117

Réf. Fournisseur

8898500

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

28 mm

longueur:

92 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail H. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.