Trilux - Routeur WiFi pour paramétrer les LiveLink LAN DAR - 7931300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LiveLink DALI Controls
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242645275
Réf. Sonepar
00165264527
Réf. Fournisseur
7931300
Marque
Trilux
Routeur WiFi pour paramétrer les LiveLink LAN DAR
Les Atouts de l'article:
Le routeur LMS WLAN 4 ports sert à la mise en service et au fonctionnement du contrôleur LiveLink LAN DR. 300Mbps Wireless N Interface 4 x 10/100Mbps LAN Ports, 1 x 10/100Mbps WAN Ports; Antenna 2*5dBi Fixed Omni Directional Antenna (RP-SMA); Fréquence 2,4-2,485 GHz;Puissance du signal 11n : jusqu'à 300 Mbps (dynamique) ; 11g : jusqu'à 54Mbps (dynamique) ; 11b :jusqu'à 11Mbps (dynamique) ; Dimensions du boîtier (L x l x H) 192 x 130 x 33 mm;
Les Atouts de l'article:
Le routeur LMS WLAN 4 ports sert à la mise en service et au fonctionnement du contrôleur LiveLink LAN DR. 300Mbps Wireless N Interface 4 x 10/100Mbps LAN Ports, 1 x 10/100Mbps WAN Ports; Antenna 2*5dBi Fixed Omni Directional Antenna (RP-SMA); Fréquence 2,4-2,485 GHz;Puissance du signal 11n : jusqu'à 300 Mbps (dynamique) ; 11g : jusqu'à 54Mbps (dynamique) ; 11b :jusqu'à 11Mbps (dynamique) ; Dimensions du boîtier (L x l x H) 192 x 130 x 33 mm;


