Wago Contact - Cisaille de séparation avec poignée partiellement isolée pour câble plat - 897-960
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
section de câble max. - 16 mm²
longueur totale - 215 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143899581
Réf. Sonepar
00093389958
Réf. Fournisseur
897-960
Marque
Wago Contact
finition/actionnement:
une main mécanique
section de câble max.:
16 mm²
longueur totale:
215 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non


