Wago Contact - Connect fem av boitier tract.2p/noir - 770-102/041-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821117919
Réf. Sonepar
00093111791
Réf. Fournisseur
770-102/041-000
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
7...10.5 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...4 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...4 mm²
nombre de raccordements par pôle:
2
marquage de pôle:
L, N
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
séparé
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.085 kWh
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
71 mm
hauteur:
15.9 mm
largeur:
24.6 mm


