Wago Contact - Panel feedthrough male connector gris clair - 2092-1635/024-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de pôles - 5
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs picoMAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821165736
Réf. Sonepar
00093116573
Réf. Fournisseur
2092-1635/024-000
Marque
Wago Contact
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
autre
nombre de pôles:
5
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
14.4 mm
profondeur:
33.4 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


