Wago Contact - SET DISTRIBUTION PRINCIPALE TOPJOB® - 821-108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant - thermoplastique
température de fonctionnement - 105...105 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966339437
Réf. Sonepar
00093633943
Réf. Fournisseur
821-108
Marque
Wago Contact
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
autre


