Weidmüller - Coffrets ATEX - 1185690000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • couleur - incolore

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118233742

Réf. Sonepar

00097008446

Réf. Fournisseur

1185690000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

métrique

couleur:

incolore

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.