Weidmüller - Coffrets ATEX - 1712390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - nickelé
renforcé en fibre de verre - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190939809
Réf. Sonepar
00097093980
Réf. Fournisseur
1712390000
Marque
Weidmüller
matériau:
métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
7001
modèle:
autre
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Ex (presse-étoupe)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


