Weidmüller - Coffrets ATEX - 1737490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097095752
Réf. Fournisseur
1737490000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
7001
modèle:
autre
température d'utilisation:
-40...100 °C
Les Atouts de l'article:
ADAP EX 1/2NPT-M16 -Coffrets ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


