Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736500000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 25

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

  • type de connexion - autre

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190963606

Réf. Sonepar

00097096360

Réf. Fournisseur

1736500000

Marque

Weidmüller

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

25

épaisseur de matériau:

1.5 mm

type de connexion:

autre

matériau:

autre

adapté au diamètre de filetage en pouces:

autre

longueur:

61.5 mm

traitement de la surface:

nickelé

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Bague de mise à la terre pour le blindage de câble sur presse-étoupe. Le potentiel est alors le même que les autres presse-étoupes d'un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.