Weidmüller - Coffrets ATEX - 2519550000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118532043

Réf. Sonepar

00097853204

Réf. Fournisseur

2519550000

Marque

Weidmüller

taille de filetages métrique/PG:

20

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

raccordement fileté:

filetage extérieur

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

nu

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

serre cable:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP. Il est installé dans la partie la plus basse du boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.