Weidmüller - Equipements ATEX - 1537140000

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 90 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097834108

Réf. Fournisseur

1537140000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

120 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP54

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.