Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 0648009999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.4...1.5 mm
diamètre du câble - 2...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190019525
Réf. Sonepar
00097001952
Réf. Fournisseur
0648009999
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.4...1.5 mm
diamètre du câble:
2...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


