Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1871839999

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2.5...16 mm

  • diamètre du câble - 4...10 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 6.9 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248492879

Réf. Sonepar

00097849287

Réf. Fournisseur

1871839999

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2.5...16 mm

diamètre du câble:

4...10 mm

longueur:

18 mm

largeur:

6.9 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.