Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1540750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre externe de câble - 7...12 mm
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118345537
Réf. Sonepar
00097834553
Réf. Fournisseur
1540750000
Marque
Weidmüller
pour diamètre externe de câble:
7...12 mm
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
-40...125 °C
blindé:
Oui


