Wieland - cordon M8 sma 5005 10m, femelle/-, Polyurethane noir - R1.100.5005.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon M8 sma 5005 10m, femelle/-, Polyurethane noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088014635

Réf. Sonepar

00355801463

Réf. Fournisseur

R1.100.5005.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

1000 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

75 V

Cordon m8 sma 5005 10m, femelle/-, polyurethane noir