Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 3 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage - 25.352.3353.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573193918
Réf. Sonepar
00355319391
Réf. Fournisseur
25.352.3353.7
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
vert


