Wieland - module de sécurité SP-COP2-EN-A 24V DC, 16 entrées sécurisées, 4 sorties sécuri - R1.190.1210.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module de sécurité SP-COP2-EN-A  24V DC, 16 entrées sécurisées, 4 sorties sécuri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.6...30 V

  • programmable - Oui

  • évolutif - Oui

  • nombre max. de sorties numériques intégrées - 8

  • avec pinces amovibles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088257766

Réf. Sonepar

00355825776

Réf. Fournisseur

R1.190.1210.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15.6...30 V

programmable:

Oui

évolutif:

Oui

nombre max. de sorties numériques intégrées:

8

avec pinces amovibles:

Oui

retardateur sur arrêt:

Oui

retardateur sur marche:

Oui

fonction blocage du redémarrage disponible:

Oui

avec fermeture automatique:

Oui

fonction contrôle des contacteurs:

Oui

fonction arrêt d'urgence:

Oui

fonction équipements de protection électro-sensibles:

Oui

fonction commutateur de validation:

Oui

fonction circuit à deux mains:

Oui

fonction sélection du mode de fonctionnement:

Oui

fonction contrôle d'accès:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

115 mm

Module de sécurité sp-cop2-en-a 24v dc, 16 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées, 4