Wieland - module Maitre de sécurité paramétrable 5min, à ressort debrochable SA-BM-S1-4EKL - R1.180.0380.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module Maitre de sécurité paramétrable 5min, à ressort debrochable SA-BM-S1-4EKL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...30 V

  • programmable - Oui

  • évolutif - Oui

  • nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0

  • nombre max. de sorties analogiques intégrées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046521297495

Réf. Sonepar

00355129749

Réf. Fournisseur

R1.180.0380.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...30 V

programmable:

Oui

évolutif:

Oui

nombre max. d'entrées analogiques intégrées:

0

nombre max. de sorties analogiques intégrées:

0

nombre max. d'entrées numériques intégrées:

4

nombre max. de sorties numériques intégrées:

4

nombre de sorties de relais:

0

paramétrable:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

retardateur sur arrêt:

Oui

retardateur sur marche:

Oui

fonction blocage du redémarrage disponible:

Oui

avec fermeture automatique:

Oui

fonction contrôle des contacteurs:

Oui

fonction arrêt d'urgence:

Oui

fonction équipements de protection électro-sensibles:

Oui

fonction commutateur de validation:

Oui

fonction circuit à deux mains:

Oui

fonction sélection du mode de fonctionnement:

Oui

fonction contrôle d'accès:

Oui

nombre de postes d'enfichage:

12

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

121 mm

Module maitre de sécurité paramétrable 5min, à ressort debrochable sa-bm-s1-4ekl-c 5min dc 24v