Wieland - module relais flare mr 24vdc-1w-10a-f - 80.010.6102.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare mr 24vdc-1w-10a-f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088034879

Réf. Sonepar

00355803487

Réf. Fournisseur

80.010.6102.2

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.8 mm

hauteur:

82.9 mm

profondeur:

68.1 mm

courant de démarrage max.:

25 A

Module relais flare mr 24vdc-1w-10a-f