Wieland - module ups d'aliment wipos ups 24-30 - 81.000.6220.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module ups d'aliment  wipos ups 24-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 30 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088126574

Réf. Sonepar

00355812657

Réf. Fournisseur

81.000.6220.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

30 A

courant de sortie max. 1:

30 A

tension d'alimentation assignée DC:

22.5...28 V

tension d'alimentation assignée DC:

22.5...28 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

montage possible sur barres profilées:

Oui

profondeur:

115 mm

adapté à un montage sur rail:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation secourue wipos 24v/24v-30a