Wieland - relais de sécurité SNO4003K-C 24V AC/DC, 3NO/1NC, à ressort enfichable - R1.188.1990.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais de sécurité SNO4003K-C 24V AC/DC, 3NO/1NC, à ressort enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • évaluation des entrées - à un canal

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046521297426

Réf. Sonepar

00355129742

Réf. Fournisseur

R1.188.1990.0

Réf. Commerciale

Wieland

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

114 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

26.4...196 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

26.4...196 V

tension d'alimentation DC:

26.4...26.4 V

Relais de sécurité sno4003k-c 24v ac/dc, 3no/1nc, à ressort enfichable