Wieland - relais de sécurité SNO4062KM-A 24V AC/DC, 2NO/1NC, à vis enfichable - R1.188.0720.2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573809079
Réf. Sonepar
00355000280
Réf. Fournisseur
R1.188.0720.2
Réf. Commerciale
Wieland
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
114 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V