Wieland - rép. de cde v-v GST18i3vs2g2 v w sw-switch module - 92.030.0253.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rép. de cde v-v GST18i3vs2g2 v w sw-switch module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - distributeur de commutation

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088252365

Réf. Sonepar

00355825236

Réf. Fournisseur

92.030.0253.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

distributeur de commutation

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.022 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

58 mm

hauteur:

52.5 mm

largeur:

34.9 mm

Répartiteur GST18i3 1VV-2lum noir