Wieland - Switch ethernet manageable gigabit à 4 ports dont 4 ports poe - 83.040.0301.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088401527
Réf. Sonepar
00355840152
Réf. Fournisseur
83.040.0301.0
Marque
Wieland
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
4
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
132.6 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
145 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
113 mm


