Wieland - switch ip wienet ums 4-1fs-commutateur ip - 83.040.0003.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - switch ip wienet ums 4-1fs-commutateur ip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088132735

Réf. Sonepar

00355813273

Réf. Fournisseur

83.040.0003.0

Marque

Wieland

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

4

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

1

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

90 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

80 mm

Switch IP et optique non manageable 4 ports rj45 (10/100baset(x)) + 1x sc mono mode )100basefx), boitier aluminium