Xeta - ATIX - Applique LED solaire compacte murale noire - IP54 - 13,7W - 401039B

CopieCopie
Xeta - ATIX - Applique LED solaire compacte murale noire - IP54 - 13,7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 13.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711069

Réf. Sonepar

01004571106

Réf. Fournisseur

401039B

Marque

Xeta

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

13.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

114 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

avec détecteur crépusculaire:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

149 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

ATIX - Applique LED solaire compacte murale noire - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Les Atouts de la gamme:

Applique solaire design pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.Tête de luminaire réglable dans les 4 directions (haut/bas/droite/gauche) pour une plus grande zone d'éclairageMise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Simple à installer et utiliser