Xeta - Enceinte amplifiee Bluetooth - 30W - petit modele - noir - 62025

CopieCopie
Xeta - Enceinte amplifiee Bluetooth - 30W - petit modele - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Oui

  • haut-parleur vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275712028

Réf. Sonepar

01004062025

Réf. Fournisseur

62025

Marque

Xeta

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

30 W

système actif:

Oui

Bluetooth:

Oui

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Oui

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Oui

projecteur de son:

Oui

capacité de charge de musique:

30 W

système bass reflex:

Oui

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Oui

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Oui

Wi-Fi:

Non

largeur:

180 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

180 mm

montage mural:

Non

Enceinte amplifiee Bluetooth - 30W - petit modele - noir - Fonctionne sur batterie rechargeable - Autonomie jusqu’a 5h selon usage - Usage interieur/exterieur - possibilite de fonction stereo avec une autre 62025

Les Atouts de l'article:

Utilisable en toute situation, à l’intérieur comme à l’extérieur, ses qualités audio dynamiques permettent soit d’écouter sa musique préférée.La diffusion du son en stéréo permet de profiter de la musique depuis son téléphone ou tablette connecté en Bluetooth ou via l’entrée AUX IN – Jack 3.5mm.Sa coque en plastique renforcé offre une résistance aux à-coups du quotidien.Le port USB intégré vous permet également de recharger tablette, téléphone, etc…Vous pouvez également gérer vos appels téléphoniques en utilisant l’enceinte en tant que kit main-libre.Le clavier sur la partie supérieure offre la possibilité de régler le volume et de piloter les modes lecture / pause, arrêt, passer à la musique suivante ou revenir en arrière et jumeler une 2nde enceinte.Le jumelage Bluetooth se fait très facilement grâce à la fonction NFC.Si vous souhaitez connecter 2 enceintes 62025 appuyez sur la touche ‘BT PAIRING’ sur les 2 appareils. (en audio Bluetooth uniquement)Lorsque vous appuyez sur cette touche, un message vous dira « pairing », une fois le lien établi avec succès, vous entendrez « pairing successful »