Catu - piquet auto allong cu-ac module 19-1,00m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1000 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtu de cuivre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3597560048339
Réf. Sonepar
00081002317
Réf. Fournisseur
A3MC10Z
Réf. Commerciale
Catu
modèle
avec bride de raccordement
longueur
1000 mm
diamètre
17.3 mm
matériau
acier
traitement de la surface
revêtu de cuivre
Piquet de terre auto-allongeable cuivre-acier.Revêtement électrolytique cuivre,épaisseur mini 350microns.Diamètre 17,3mm-module 19.Longueur 1,5m.Accessoires non fournis: Cosse raccordement C2C-95Z, Bouterolle enfoncement CH-MZ,CH-LMZ, CH-MP
Les Atouts de l'article:
Piquet, acier, revêtement, cuivre résistance, raccordement, cosse,