Catu - vignette format 13 x 20mm lettre e lot 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
mode de pose - indépendant
largeur - 12 mm
hauteur - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560006674
Réf. Sonepar
00081003014
Réf. Fournisseur
AEEJ
Réf. Commerciale
Catu
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
mode de pose
indépendant
largeur
12 mm
hauteur
20 mm
Vignette aluminium avec marquage de la lettre E. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.
Les Atouts de l'article:
lettre E, hauteur 15 mm, lot, 10 unités,alphabet,Kit, vignette, pancartes, ENEDIS, aluminium, métal, alumétal, lot, 10 unités, , 12 x 20 mm, relief