Catu - vignette format 13 x 20mm lettre l lot 10

Catu - vignette format 13 x 20mm lettre l lot 10

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - suspendu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560006759

Réf. Sonepar

00081003023

Réf. Fournisseur

AELJ

Réf. Commerciale

Catu

matériau

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

couleur

jaune

mode de pose

suspendu

qualité du matériau

PVC

imperméable

Oui

largeur

20 mm

hauteur

15 mm

avec matériau de fixation

Oui

photoluminescent

Oui

Vignette aluminium avec marquage de la lettre L. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.

Les Atouts de l'article:

lettre L, hauteur 15 mm, lot, 10 unités,alphabet,Kit, vignette, pancartes, ENEDIS, aluminium, métal, alumétal, lot, 10 unités, 12 x 20 mm, relief