Catu - combinaison 12cal-cm2 gris-noir non feu soudure AS-2xl

Catu - combinaison 12cal-cm2 gris-noir non feu soudure AS-2xl

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - XXL

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • coupe du vêtement - coupe standard

  • finition ignifugée - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560071542

Réf. Sonepar

00081007154

Réf. Fournisseur

AFG10012XL

Réf. Commerciale

Catu

taille (US/CA)

XXL

couleur

gris

matériau

autre

coupe du vêtement

coupe standard

finition ignifugée

Oui

Combinaison Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal-cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident.

Les Atouts de l'article:

Combinaison multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.Permet d'éviter le sur accident en enlevant rapidement sa combinaison en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.S'adapte aux différentes morphologies : taille élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).