Catu - blouson 12cal-cm2 gris-noir non feu soudure AS-2xl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - XXL
couleur - gris
modèle - veste
protection contre la chaleur - Oui
énergie d'incidence directe - 502 kJ/m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560071252
Réf. Sonepar
00081007125
Réf. Fournisseur
AFG20002XL
Réf. Commerciale
Catu
taille (US/CA)
XXL
couleur
gris
modèle
veste
protection contre la chaleur
Oui
énergie d'incidence directe
502 kJ/m²
certifié pour les arcs électriques parasites
Oui
Blouson Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal-cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident.
Les Atouts de l'article:
2XL,Blouson multirisque, Blouson arc flash, Blouson non feu, Blouson anti-statique, Blouson ATEX, protection arc flash, protection contre la flamme, protection anti-statique, environnement ATEX, EPI, gris, noir, Blouson électricien, Blouson