Catu - condamnateur disjoncteur slide&pin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 6...6 mm
avec champ d'inscription - Non
matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560075168
Réf. Sonepar
00081007516
Réf. Fournisseur
AL210
Réf. Commerciale
Catu
nombre max. de cadenas
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier
6...6 mm
avec champ d'inscription
Non
matériau
PVC
Condamnateur de disjoncteurs Slide&Pin. Installation facile, rapide et sans outil. Condamnation avec un cadenas - trou de Ø 7 mm. Compatible avec la plupart des marques de disjoncteur. Dimensions 41 x 23 x 23 mm