Catu - cadenas laiton pour al2011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
diamètre de l'étrier - 3 mm
hauteur de l'étrier - 12 mm
largeur d'étrier - 14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560059540
Réf. Sonepar
00081005954
Réf. Fournisseur
AL216
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
diamètre de l'étrier
3 mm
hauteur de l'étrier
12 mm
largeur d'étrier
14 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) sans coque. Anse Ø 3 mm - H 15 mm. Livré avec un lot de 3 clés. Modèle particulièrement adapté au condamnateur de disjoncteur petit modèle clip block? - référence CATU AL-201-1