Catu - cadenas de condamnation 50mm cle identique 222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560007497
Réf. Sonepar
00081003300
Réf. Fournisseur
AL230222
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6 mm
hauteur de l'étrier
50 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 6 mm - H 50 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.