Catu - cadenas de condam. 70mm d.4mm cle identique 1111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560044348
Réf. Sonepar
00081000085
Réf. Fournisseur
AL240S1111
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
4 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 4 mm - H 70 mm. Numéro de clé : 1111. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.