Catu - banderole limite zone de travail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge
mode de pose - suspendu
qualité du matériau - vinyl
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560008906
Réf. Sonepar
00081000060
Réf. Fournisseur
AL43
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
rouge
mode de pose
suspendu
qualité du matériau
vinyl
imperméable
Oui
largeur
1000 mm
hauteur
200 mm
Banderole de signalisation et délimitation d'une zone de danger ou de travail. Banderole en tissu sous enduction vinylique. Couleurs : fond rouge, texte blanc. LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL NE PAS FRANCHIR.