Catu - affiche alumetal soins aux electrises
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - blanc
imperméable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560009064
Réf. Sonepar
00081000200
Réf. Fournisseur
AM20
Réf. Commerciale
Catu
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
blanc
imperméable
Oui
largeur
350 mm
hauteur
500 mm
diamètre
4.5 mm
avec matériau de fixation
Non
Affiche soins aux électrisés pr poste de transformation, contacts secours France mentionnés. Message Protéger,secourir, alerter. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2*240 mm(H).