Catu - affiche alu pr10 enedis poste 36 carac

Catu - affiche alu pr10 enedis poste 36 carac

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3597560010541

Réf. Sonepar

00081000623

Réf. Fournisseur

APR1082

Réf. Commerciale

Catu

matériau

aluminium

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

couleur

bleu

largeur

300 mm

hauteur

200 mm

avec matériau de fixation

Non

Affiche POSTE DE TRANSFORMATION HAUTE TENSION pr poste électrique. ENEDIS PR 10. Matière : aluminium sérigraphié. Dimensions : 300 x 200mm. Reçoit 2 x 18 vignettes AE-*-J. Fixation par 4 trous de Ø 4,5 mm et entraxes de 286 x 186 mm.