Catu - etiquette adhesive eclair

Catu - etiquette adhesive eclair

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

EAN

3597560010794

Réf. Sonepar

00081000655

Réf. Fournisseur

AT4905

Réf. Commerciale

Catu

matériau

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

avec texte d'avertissement/d'information

Non

couleur

jaune

qualité du matériau

PVC

largeur

50 mm

hauteur

43 mm

avec matériau de fixation

Oui

photoluminescent

Oui

Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme éclair conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.