Catu - detecteur bornes capacitives 3-36 kv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 3...36 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
fréquence - 50...60 Hz
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560066456
Réf. Sonepar
00081006645
Réf. Fournisseur
CC162K
Réf. Commerciale
Catu
tension nominale (Un)
3...36 kV
type d'affichage
acoustique et optique
modèle
1 pôle
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
avec mécanisme de test intégré
Oui
lieu d'utilisation
installations intérieures
application
appareillage électrique
Détecteur de tension pour bornes capacitives 03-36 kV. Embout universel cranté type K pour fixation sur perche isolante.