Catu - gants de protection meca 4544 t9 lot 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - caoutchouc nitrile NBR
couleur - gris
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560055559
Réf. Sonepar
00081005648
Réf. Fournisseur
CG95209
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant
9
matériau
caoutchouc nitrile NBR
couleur
gris
protection contre les risques mécaniques
Oui
isolé
Oui
fourré
Oui
avec revêtement antidérapant
Non
qualité du matériau
cuir de chèvre
protection contre les produits chimiques
Oui
protection contre les micro-organismes
Oui
protection contre la chaleur et le feu
Oui
modèle
5-doigts
revêtement
semi-enduit
finition de la surface
sillons
type de conditionnement
paire
haute visibilité (couleur)
Oui
type de manche
manche de bras
Gants de protection anti-coupure tricoté en fils technique, gris chiné enduction en polyuréthane sur la paume et doigts. EN388 ==> Abrasion: 4-4, tranchage: 4-5, déchirure: 4-4, perforation: 3-4. Dextérité 5-5 (EN 420). Taille 9